ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CBK 170 B

CBK 170 B

FLT BEARING CBK 170 B

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

CBK 170 B

Nr kat. BDI

1475554

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.378
Średnica Zewn. Milimetry
35
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,433 Cale | 11 Milimetry