ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CBK 173

CBK 173

FLT BEARING CBK 173

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 20MM Bore; 43MM Outside Diameter; 13.25MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

CBK 173

Nr kat. BDI

1475555

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171516
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.693
Średnica Zewn. Milimetry
43
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Waga / LBS
0.176
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 20MM Bore; 43MM Outside Diameter; 13.25MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,522 Cale | 13,25 Milimetry