ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32303-A

K-LM 501349/310

EBC K-LM 501349/310

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM501349; 41.275MM Bore; 73.431MM Outside Diameter; 19.558MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

K-LM 501349/310

Nr kat. BDI

1474100

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
KLM501349
Elementy Złożenia
KLM501349 (1) | KLM501310 (1)
Otwór Calowy
1.625
Otwór Metryczny
41.275
Średnica Zewn. Cale
2.891
Średnica Zewn. Milimetry
73.431
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM501349; 41.275MM Bore; 73.431MM Outside Diameter; 19.558MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,77 Cale | 19,558 Milimetry