ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JLM820012-2

15245 C11

15245 C11 ŁOŻYSKO

Bearing Cup; 15245 Basic Number; Standard Precision; 2.441" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

15245 C11

Nr kat. BDI

15061897

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171529
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
15245
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62.001
Szerokość w Calach
0.563
Szerokość w Milimetrach
14.3
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Długi Opis
Bearing Cup; 15245 Basic Number; Standard Precision; 2.441" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry