ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

XC16687CA-2

498

RBC BEARINGS 498

Bearing Cone; 498 Basic Number; Standard Precision; 3-5/16" Bore; 1-11/64" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

498

Nr kat. BDI

797702

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.012
EAN
0637400533687
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
498
Otwór Calowy
3.313
Otwór Metryczny
84.15
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.172
Szerokość w Milimetrach
29.769
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Bearing Cone; 498 Basic Number; Standard Precision; 3-5/16" Bore; 1-11/64" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry