ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

65320-2

592A

RBC BEARINGS 592A

Bearing Cup; 592A Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

592A

Nr kat. BDI

797828

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.053
EAN
0637400533960
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
592A
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Szerokość w Calach
1.188
Szerokość w Milimetrach
30.175
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Bearing Cup; 592A Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry