ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

15117-2

593A

RBC BEARINGS 593A

Bearing Cone; 593A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

593A

Nr kat. BDI

797829

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.684
EAN
0637400533984
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
593A
Otwór Calowy
3.5
Otwór Metryczny
88.9
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.43
Szerokość w Milimetrach
36.322
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Bearing Cone; 593A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry