ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JM736149-3

594A

RBC BEARINGS 594A

Bearing Cone; 594A Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

594A

Nr kat. BDI

797830

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.426
EAN
0637400534004
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
594A
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.43
Szerokość w Milimetrach
36.322
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Bearing Cone; 594A Basic Number; Standard Precision; 3-3/4" Bore; 1.43" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry