ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BR1220

LM104911

EBC LM104911

Bearing Cup; LM104911 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

LM104911

Nr kat. BDI

21488886

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.14
UNSPSC
31171529
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cup
Numer Podstawowy
LM104911
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.25
Średnica Zewn. Milimetry
82.55
Szerokość w Calach
0.65
Szerokość w Milimetrach
16.51
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.40
Nazwa
Cup
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
LM104911
Długi Opis
Bearing Cup; LM104911 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry