ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

594 A/Q OBSOLETE DO NOT USE 07/22

LM29749 BULK

EBC LM29749 BULK

Bearing Cone; LM29749 BULK Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

LM29749 BULK

Nr kat. BDI

21488901

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EBC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171527
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
LM29749 BULK
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
0.72
Szerokość w Milimetrach
18.288
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Light Medium Duty
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
Długi Opis
Bearing Cone; LM29749 BULK Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry