ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
A-1 B=14 L=1480 PAS ZAMKNIĘTY

A1 152MM X 1759MM

A-1 B=14 L=1480 PAS ZAMKNIĘTY

A-1 B=14 L=1480 PAS ZAMKNIĘTY

Machine Tape; A1 14MM X 1480MM; Polyamide

Nr. katalogowy

A1 14MM X 1480MM

Nr kat. BDI

15093044

CENA NETTO
61,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Nazwa Producenta
HABASIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31201522
Nazwa
Tape
Łańcuch Słów
Machine
Szczegóły Produktu
Machine Tape
Specyfikacja Produktu
Machine Tape; A1 14MM X 1480MM; Polyamide
Długi Opis
Machine Tape; A1 14MM X 1480MM; Polyamide