ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

401 20GM IDH 1924111

401 20GM IDH 1924111

1924111 33804 401 20G KLEJ

General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly | Close Fitting Part; Colorless to Yellow; 20 G

Nr. katalogowy

1924111

Nr kat. BDI

15070322

CENA NETTO
86,58 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
13
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31201619
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
Surface Insensitive
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
OEM Assembly | Close Fitting Part
Nazwa Handlowa
401 | PRISM
Opis Producenta
Loctite 401 Prism Instant Adhesive
Kolor
Colorless to Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
20 G
Materiał Podłoża
Metal | Rubber | Wood | Cardboard | Ceramic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 to 93.3 Deg C
Zapach
Sharp Irritating
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA | NSF P1
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | Low/Medium Viscosity | Food Grade | 110 CP Viscosity | -54 to 82 Deg C Temperature Range
Waga netto
20 G
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly | Close Fitting Part; Colorless to Yellow; 20 G