ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

416 20GM IDH 1922865

416 20GM IDH 1922865

1922865 33825 416 20G KLEJ

General Purpose Instant Adhesive; Gap Filling; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Clear; 20 G

Nr. katalogowy

1922865

Nr kat. BDI

15069285

CENA NETTO
75,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
16
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31201619
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
Gap Filling
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
Gap Filling
Nazwa Handlowa
416 | SUPER BONDER
Opis Producenta
Loctite 416 Super Bonder Instant Adhesive
Kolor
Clear
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
20 G
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 to 93 Deg C TCC
Zapach
Irritating
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Certyfikat Zgodności
Mil-A-46050C
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; Gap Filling; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Clear; 20 G