ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

693474

693474

LOCTITE 693474

Stainless Steel Dispense Tip; Size 22 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Nr. katalogowy

693474

Nr kat. BDI

1056697

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
40141743
EAN
0079340981003
Nazwa Produktu
Dispense Tip
Opis Produktu
Stainless Steel Dispense Tip
Zastosowanie
Adhesive Dispenser
Rozmiar jeżeli dotyczy
22 Gauge | 1/2 IN
Inne Funkcje
Blue Hub | General Purpose
Kategoria - BDI
Chemical Accessories
Kod Taryfy
8424.90.90.80
Nazwa
Tip
Łańcuch Słów
Dispense
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
98100
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Stainless Steel Dispense Tip; Size 22 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser