ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

774656

774656

LOCTITE 774656

Syringe Barrel and Piston; Size 3 Ml; Includes 50 Natural Barrels | 50 White Pistons; For Adhesive Dispenser

Nr. katalogowy

774656

Nr kat. BDI

1056777

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.11
EAN
0079340984790
Nazwa Produktu
Syringe Barrel and Piston
Opis Produktu
Syringe Barrel and Piston
Zastosowanie
Adhesive Dispenser
Rozmiar jeżeli dotyczy
3 Ml
Zawiera
50 Natural Barrels | 50 White Pistons
Kategoria - BDI
Chemical Accessories
Nazwa
Barrel and Piston
Łańcuch Słów
Syringe
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
98479
Waga / LBS
0.243
Długi Opis
Syringe Barrel and Piston; Size 3 Ml; Includes 50 Natural Barrels | 50 White Pistons; For Adhesive Dispenser