ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

98262

98262

LOCTITE 98262

Stainless Steel Dispense Tip; Size 23 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Nr. katalogowy

98262

Nr kat. BDI

1056643

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
EAN
0079340982628
Nazwa Produktu
Dispense Tip
Opis Produktu
Stainless Steel Dispense Tip
Zastosowanie
Adhesive Dispenser
Rozmiar jeżeli dotyczy
23 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN
Inne Funkcje
Orange Hub | High Precision | Helical Thread
Kategoria - BDI
Chemical Accessories
Kod Taryfy
8424.90.90.80
Nazwa
Tip
Łańcuch Słów
Dispense
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
98262
Waga / LBS
0.031
Długi Opis
Stainless Steel Dispense Tip; Size 23 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser