ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER 5L

BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER 5L

CRC BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER 5L

Specialty Purpose Brake Cleaner; Industrial; Can; Liquid; ABS | Disc | Drum Brake Cylinder | Brake Drum | Brake Lining | Brake Shoe | Caliper | Clutch Disc | Disc Brake Pad | Disc | Brake System; Clear; 5 L

Nr. katalogowy

BRAKLEEN BRAKE PARTS CLEANER 5L

Nr kat. BDI

20096885

CENA NETTO
97,33 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.0
UNSPSC
47131814
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Purpose Brake Cleaner
Użycie Typowe
Industrial
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
ABS | Disc | Drum Brake Cylinder | Brake Drum | Brake Lining | Brake Shoe | Calliper | Clutch Disc | Disc Brake Pad | Disc | Brake System
Nazwa Handlowa
BRAKLEEN
Opis Producenta
CRC BRAKLEEN Brake Parts Cleaner
Kolor
Clear
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
5 L
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
No Flashpoint
Zapach
Irritating
Inne Funkcje
Non Flammable | Corrosive
Kategoria - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3402.90.50.50
Nazwa
Cleaner
Łańcuch Słów
Metal
URL Producenta
https://www.crcind.com
Waga / LBS
0.48333
Długi Opis
Specialty Purpose Brake Cleaner; Industrial; Can; Liquid; ABS | Disc | Drum Brake Cylinder | Brake Drum | Brake Lining | Brake Shoe | Caliper | Clutch Disc | Disc Brake Pad | Disc | Brake System; Clear; 5 L