ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
F-1 B=320 L=1070 ZAMKNIETY

F-1 B=320 L=1070 ZAMKNIETY

F-1 B=320 L=1070 ZAMKNIETY

F-1 B=320 L=1070 ZAMKNIETY

Machine Tape; 320MM WD X 1070MM LG Polyamide

Nr. katalogowy

F-1 B=320 L=1070 ZAMKNIETY

Nr kat. BDI

15072957

CENA NETTO
546,05 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
HABASIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31201522
Nazwa
Tape
Łańcuch Słów
Machine
Szczegóły Produktu
Machine Tape
Specyfikacja Produktu
Machine Tape; 320MM WD X 1070MM LG Polyamide
Długi Opis
Machine Tape; 320MM WD X 1070MM LG Polyamide