ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
CMCP 210 406/17 ACRYLIC

CMCP 210 406/17 ACRYLIC

CMCP 210 406/17 ACRYLIC

SKF CMCP 210 406/17 ACRYLIC

Acrylic Adhesive; Bypac Packaged; Hands Off Mixing; -40 to 300 Degree F Temperature; Mounts 2 Accelerometers; Off-White to Tan Color; 15 Degree C Flash Point; For Accelerometer Mounting

Nr. katalogowy

CMCP 210 406/17 ACRYLIC

Nr kat. BDI

25351473

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31201634
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Acrylic
URL Producenta
https://www.skf.com
Szczegóły Produktu
Acrylic Adhesive
Specyfikacja Produktu
Bypac Packaged; Hands Off Mixing; -40 to 300 Degree F Temperature; Mounts 2 Accelerometers; Off-White to Tan Color; 15 Degree C Flash Point; For Accelerometer Mounting
Długi Opis
Acrylic Adhesive; Bypac Packaged; Hands Off Mixing; -40 to 300 Degree F Temperature; Mounts 2 Accelerometers; Off-White to Tan Color; 15 Degree C Flash Point; For Accelerometer Mounting