Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
High Strength
Użycie Typowe
General Purpose
Zastosowanie
Fastener Upto 3/4 Inch Dia
Opis Producenta
Loctite 262 High Strength Red Threadlocker
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.5 Ml
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 100 Deg C TCC
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage | 0 g/l
Certyfikat Zgodności
ASTM D5363 | CFIA | MIL-S-46163A Type III Grade 0 | NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Penetrating | Food Grade | Viscosity 1800 CP | Torque Breakaway 189; Prevailing 275 In-Lbs
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupa Produktowa BDI
C00104
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26205
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Capsule; 0.5 Ml; Fastener Upto 3/4 Inch Dia; Red