ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

272 RED 250ML

272 RED 250ML

LOCTITE 272 RED 250ML

Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red

Nr. katalogowy

272 RED 250ML

Nr kat. BDI

24600747

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
High Strength
Użycie Typowe
High Temperature
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia
Nazwa Handlowa
272
Opis Producenta
Loctite 272 High Temperature; High Strength Red Threadlocker
Kolor
Red
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 100 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
0.19 Percentage | 2.08 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 9500 CP | Torque Breakaway 200; Prevailing 220 In-Lbs
Waga netto
8.45 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Permanent Threaded Fastener Bolt Upto 1-1/2 Inch Dia; Red