ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

275 GREEN 250ML

275 GREEN 250ML

LOCTITE 275 GREEN 250ML

Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 250 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Green

Nr. katalogowy

275 GREEN 250ML

Nr kat. BDI

24743249

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
High Strength
Użycie Typowe
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer
Nazwa Handlowa
275
Opis Producenta
Loctite 275 High Strength Green Threadlocker
Kolor
Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 100 Deg C TCC
Zapach
Mild
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | High Viscosity
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 250 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Green