ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF 7649 25GM

SF 7649 25GM

LOCTITE SF 7649 25GM

Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 25 G; Passive Metal or Inert Surface; Green

Nr. katalogowy

SF 7649 25GM

Nr kat. BDI

24600929

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
Primer
Użycie Typowe
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Passive Metal or Inert Surface
Nazwa Handlowa
7649 | N
Opis Producenta
Loctite 7649 Primer N
Kolor
Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
25 G
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
-19 Deg C
Zapach
Acetone
Zawartość VOC - Procentowa
1.48 Percentage | 11.7 g/l
Certyfikat Zgodności
ASTM-D-5363 | CFIA | MIL-S-22473E Grade N Form R | NSF/ANSI 61 | NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Solvent Based | Drying Time: 30 to 70 Sec
Waga netto
0.88 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Primer
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21347
Długi Opis
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Can; 25 G; Passive Metal or Inert Surface; Green