ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AFC GRS 400G

AFC GRS 400G

THK AFC GRS 400G

Grease; 400G Cartridge; -54 to 177 Degrees C Temperature Range; High Fretting-corrosion Resistance; High-Speed Micro-Vibration

Nr. katalogowy

AFC GRS 400G

Nr kat. BDI

25179996

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
THK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
15121902
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
URL Producenta
https://www.thk.com
Szczegóły Produktu
Grease
Specyfikacja Produktu
400G Cartridge; -54 to 177 Degrees C Temperature Range; High Fretting-corrosion Resistance; High-Speed Micro-Vibration
Długi Opis
Grease; 400G Cartridge; -54 to 177 Degrees C Temperature Range; High Fretting-corrosion Resistance; High-Speed Micro-Vibration