ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
LB 8103 400ML IDH 1118251

LB 8103 400ML IDH 1118251

LB 8103 400ML IDH 1118251

1118251 8103 400G SMAR Z DOD.MO2

Lithium and Mos2 Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Higher-Stressed Joint | Plain Bearing | Roller Bearing | Socket Joint and Slide Way; Black; 400 Ml

Nr. katalogowy

1118251

Nr kat. BDI

15070471

CENA NETTO
70,21 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
9
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
15121902
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium and Mos2 | Mineral Oil
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Higher-Stressed Joint | Plain Bearing | Roller Bearing | Socket Joint and Slide Way
Nazwa Handlowa
LOCTITE
Opis Producenta
Loctite LB 8103 Heavy Duty Grease
Kolor
Black
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
400 Ml
Zapach
Oily
Klasa NLGI
2
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium and Mos2 Mineral Oil
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Lithium and Mos2 Grease; Bearing; Cartridge; Grease; Higher-Stressed Joint | Plain Bearing | Roller Bearing | Socket Joint and Slide Way; Black; 400 Ml