ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LGFQ 2/0.4

LGFQ 2/0.4

SKF LGFQ 2/0.4

Synthetic Grease; Multipurpose; Cartridge; Grease; Pellet Press | Mixer | Mill | Centralized Lubrication System; Light Brown

Nr. katalogowy

LGFQ 2/0.4

Nr kat. BDI

20837891

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.4
UNSPSC
15121902
EAN
7316577154125
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Synthetic
Użycie Typowe
Multipurpose
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Pellet Press | Mixer | Mill | Centralized Lubrication System
Opis Producenta
High Load Food Grade Grease
Kolor
Light Brown
Zapach
Characteristic
Klasa NLGI
2
Waga netto
420 Ml
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Synthetic
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synthetic Grease; Multipurpose; Cartridge; Grease; Pellet Press | Mixer | Mill | Centralized Lubrication System; Light Brown