ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LGMT 2/18 SMAR

LGMT 2/18 SMAR

SKF LGMT 2/18 SMAR

Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Agricultural Equipment | Automotive Wheel Bearing | Conveyor | Small Electric Motor | Industrial Fan; Red Brown

Nr. katalogowy

LGMT 2/18

Nr kat. BDI

1421507

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.44
UNSPSC
15121902
EAN
7316577311924
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Agricultural Equipment | Automotive Wheel Bearing | Conveyor | Small Electric Motor | Industrial Fan
Opis Producenta
General Purpose Industrial and Automotive Bearing Grease
Kolor
Red Brown
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 150 Deg C
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage
Klasa NLGI
2
Waga netto
18 Kg
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Agricultural Equipment | Automotive Wheel Bearing | Conveyor | Small Electric Motor | Industrial Fan; Red Brown