ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LGWA 2/MR380B

LGWA 2/MR380B

SKF LGWA 2/MR380B

Lithium Complex Grease; Bearing; Refill Set; Grease; Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor; Yellow/Brown

Nr. katalogowy

LGWA 2/MR380B

Nr kat. BDI

21480181

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.99
UNSPSC
15121902
EAN
7316575884888
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Refill Set
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor
Opis Producenta
High Load Extreme Pressure Wide Temperature Range
Kolor
Yellow/Brown
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 150 Deg C
Zapach
Solvent
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage
Klasa NLGI
2
Waga netto
380 Ml
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Bearing; Refill Set; Grease; Wheel Bearing in Car/Trailer/Truck | Washing Machine | Fan and Electric Motor; Yellow/Brown