ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LINEARLUBE 400GR

LINEARLUBE 400GR

THOMSON LINEARLUBE 400GR

Compound; 8 Oz; Off White; Lithium Soap Thickener Type; Excellent Water Resistance; Below 475 Deg F Flash Point

Nr. katalogowy

LINEARLUBE 400GR

Nr kat. BDI

21460062

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
15121520
EAN
0662486902577
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Lubricant
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Szczegóły Produktu
Compound
Specyfikacja Produktu
8 Oz; Off White; Lithium Soap Thickener Type; Excellent Water Resistance; Below 475 Deg F Flash Point
Długi Opis
Compound; 8 Oz; Off White; Lithium Soap Thickener Type; Excellent Water Resistance; Below 475 Deg F Flash Point