ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LAGD 125/VT390

LAGD 125/VT390

SKF LAGD 125/VT390

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; VT390; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

LAGD 125/VT390

Nr kat. BDI

1303416

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.25
UNSPSC
27112914
EAN
7316573934769
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Gas Powered
Mechanizm napędowy
Electrochemical
Rozmiar Gwintu
1/4" BSPT
Pojemność
125 CC
Nazwa środka smarnego
VT390
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Polyethylene Terephthalate
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP68
Charakterystyka produktu
Disposable | Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
75 PSI
Zakres temperatury pracy
0 To 50 Deg C
Zastosowanie
Bearing Housing Lubrication | Chain | Conveyor | Crane | Elevator | Electric Motor | Escalator | Fan | Pump
Inne Funkcje
System 24 | Dial Setting | Piston Displacement Monitoring
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.44092
Długi Opis
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; VT390; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
2,165 Cale | 55 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,488 Cale | 114 Milimetry