ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PM242314-2

PM242314-2

TIMKEN PM242314-2

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR314 Mobil Grease XHP 222; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

PM242314-2

Nr kat. BDI

1370527

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.76
UNSPSC
27112914
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Motor Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" BSPT
Pojemność
120 CC
Nazwa środka smarnego
GR314 Mobil Grease XHP 222
Typ środka smarnego
Grease
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Plastic
Okres smarowania
1 To 12 Months
Ocena stopnia ochrony
IP65
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
87 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 140 Deg F
Zastosowanie
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Inne Funkcje
Push Button Control and Display
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.932
Długi Opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR314 Mobil Grease XHP 222; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Wysokość Całkowita
8,97 Cale | 227,838 Milimetry
Średnica Całkowita
3 Cale | 76,2 Milimetry