ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

510 300ML IDH 234240

510 300ML IDH 234240

LOCTITE 510 300ML IDH 234240

Gasketing; Anaerobic; High Temperature | Rigid; 300 Ml; Gel; Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing; Pink

Nr. katalogowy

510 300ML IDH 234240

Nr kat. BDI

1056032

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.375
UNSPSC
31201600
EAN
0079340510746
Nazwa Produktu
Gasketing
Typ Produktu
Anaerobic
Użycie Typowe
High Temperature | Rigid
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Gel
Zastosowanie
Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing
Nazwa Handlowa
510 | GASKET ELIMINATOR
Opis Producenta
Loctite 510 Gasket Eliminator Flange Sealant
Kolor
Pink
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
300 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
Below 4 Percentage
Certyfikat Zgodności
NSF P1
Inne Funkcje
Medium Strength | High Viscosity | Food Grade | Temperature Range -54 To 204 Deg C | Viscosity 188000 cP
Waga netto
10.15 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grupa Produktowa BDI
480
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Gasketing
Łańcuch Słów
Anaerobic
Numer Materiałowy producenta
51074
Waga / LBS
0.864
Długi Opis
Gasketing; Anaerobic; High Temperature | Rigid; 300 Ml; Gel; Rigid Assembly | Hand Dispensing | Screen Printing; Pink