ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261

SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261

SI 5920 HI TEMP 300ML IDH 2061261

2061261 5920 300 ML SILIK. MASA USZCZ.

Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Cartridge; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 300 Ml

Nr. katalogowy

2061261

Nr kat. BDI

15070339

CENA NETTO
80,80 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.31
UNSPSC
31201600
Nazwa Produktu
Gasketing
Typ Produktu
RTV Silicone
Użycie Typowe
High Temperature
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating
Nazwa Handlowa
5920
Opis Producenta
Loctite 5920 Copper High Performance RTV Silicone Gasket Maker
Kolor
Copper
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
300 Ml
Materiał Podłoża
Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
3.5 Percentage | 45.85 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Room Temperature Cure | High Performance | Low Volatility | Food Grade | Temperature Range -54 to 371 Deg C
Waga netto
10.15 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Gasketing
Łańcuch Słów
Silicone
Długi Opis
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Cartridge; Paste; Fill Void and Irregularity in Surface | Electrical Insulating; Copper; 300 Ml