ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SI 595 310ML

SI 595 310ML

2062060 595 310ML. SYLIKON BEZB.

Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Translucent; 310 Ml; Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window

Nr. katalogowy

2062060

Nr kat. BDI

20079998

CENA NETTO
60,85 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.31
UNSPSC
31201600
Użycie Typowe
Pipe Sealant
Typ Opakowania
Tube
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window
Nazwa Handlowa
SUPERFLEX
Opis Producenta
Loctite Superflex Clear Rtv Silicone
Kolor
Translucent
Materiał Podłoża
Ceramic | Composite | Glass | Aluminum | Steel | Plastic
Zapach
Acetic Acid
Zawartość VOC - Procentowa
3 Percentage | 30 g/l
Inne Funkcje
Non Toxic
Kategoria - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Sealant
Łańcuch Słów
Specialty Purpose
Długi Opis
Specialty Purpose Sealant; Pipe Sealant; Tube; Paste; Translucent; 310 Ml; Electrical Insulation | Protection of Lead From Mechanical Shock | Trim Bonding | Sealing Of Ductwork | Vent | Flue | Door | Window