ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GEAR CHAIN AND CABLE 12OZ IDH 209796

GEAR CHAIN AND CABLE 12OZ IDH 209796

LOCTITE GEAR CHAIN AND CABLE 12OZ IDH 209796

Chain Lubricant; Chain; Aerosol Can; Aerosol; Chain | Pin | Roller | Sprocket | Open Gear | Snatch Block | Conveyor | Fork Lift | Mining | Construction | Material Handling Equipment; Colorless; 12 Oz

Nr. katalogowy

GEAR CHAIN AND CABLE 12OZ IDH 209796

Nr kat. BDI

1055729

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HENKEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.479
UNSPSC
15121508
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Chain Lubricant
Użycie Typowe
Chain
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Aerosol
Zastosowanie
Chain | Pin | Roller | Sprocket | Open Gear | Snatch Block | Conveyor | Fork Lift | Mining | Construction | Material Handling Equipment
Nazwa Handlowa
CABLE LUBRICANT
Opis Producenta
Gear Chain and Cable Lubricant
Kolor
Colorless
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
12 Oz
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Below -18 Deg C
Zapach
Mild Petroleum
Zawartość VOC - Procentowa
35 Percentage | 269 g/l
Waga netto
12 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.30.80
Nazwa
Lubricant
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
81251
Waga / LBS
1.055
Długi Opis
Chain Lubricant; Chain; Aerosol Can; Aerosol; Chain | Pin | Roller | Sprocket | Open Gear | Snatch Block | Conveyor | Fork Lift | Mining | Construction | Material Handling Equipment; Colorless; 12 Oz