ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SILICONE AEROSOL 400ML

SILICONE AEROSOL 400ML

10526-AA SILICONE INDUSTRIAL 400ML/OLEJ ; SMARUJĄCY

Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Food Processing and Handling Equipment | Chutes | Rail | Conveyor | Bottling Machinery | Slicer | Oven | Freezer | Knives | Saw | Coin Mechanism | Linkages | Lock | Pulley | Timer | Rubber Seal | Tool; Colorless; 400 Ml

Nr. katalogowy

10526-AA

Nr kat. BDI

15073909

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
15121520
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Lubricant
Użycie Typowe
Multi Purpose
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Food Processing and Handling Equipment | Chutes | Rail | Conveyor | Bottling Machinery | Slicer | Oven | Freezer | Knives | Saw | Coin Mechanism | Linkages | Lock | Pulley | Timer | Rubber Seal | Tool
Opis Producenta
CRC Food Grade Silicone
Kolor
Colorless
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
400 Ml
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Below -18 Deg C
Zapach
Odorless
Zawartość VOC - Procentowa
60 Percentage | 3.33 Lb/Gal
Certyfikat Zgodności
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
Inne Funkcje
Non-Staining | With Perma-Lock
Waga netto
400 Ml
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Lubricant
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Food Processing and Handling Equipment | Chutes | Rail | Conveyor | Bottling Machinery | Slicer | Oven | Freezer | Knives | Saw | Coin Mechanism | Linkages | Lock | Pulley | Timer | Rubber Seal | Tool; Colorless; 400 Ml