ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SUPERCUT AEROSOL 250ML

SUPERCUT AEROSOL 250ML

32687-AA SUPERCUT 250ML

Cutting Lubricant; Cutting; Aerosol Can; Liquid; Gear Cutter | Broaches | Grinder | Drilling and Boring | Tapping | Threading | Drawing | Forming | Stamping| Reaming| Sawing; Amber; 250 Ml

Nr. katalogowy

32687-AA

Nr kat. BDI

20538148

CENA NETTO
32,94 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
23
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.25
UNSPSC
15121502
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Lubricant
Użycie Typowe
Cutting
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Gear Cutter | Broaches | Grinder | Drilling and Boring | Tapping | Threading | Drawing | Forming | Stamping| Reaming| Sawing
Opis Producenta
CRC Supercut
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 Ml
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 170 Deg C
Zawartość VOC - Procentowa
50 G/L
Inne Funkcje
Non-Chlorinated | High Performance
Waga netto
250 Ml
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Lubricant
Łańcuch Słów
Cutting
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Cutting Lubricant; Cutting; Aerosol Can; Liquid; Gear Cutter | Broaches | Grinder | Drilling and Boring | Tapping | Threading | Drawing | Forming | Stamping| Reaming| Sawing; Amber; 250 Ml