ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

POWER STICK AEROSOL 500ML

POWER STICK AEROSOL 500ML

30454-AD POWER STICK AEROSOL 500ML ; EN,NL,FR,DE KLEJ

General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Liquid; Canvas | Carpet | Chipboard | Concrete | Insulation Leather; Colorless; 500 Ml

Nr. katalogowy

30454-AD

Nr kat. BDI

15076685

CENA NETTO
53,79 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
35
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
31201600
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Adhesive
Użycie Typowe
Bonding
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Canvas | Carpet | Chipboard | Concrete | Insulation Leather
Opis Producenta
CRC Power Stick Spray Adhesive
Kolor
Colorless
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
500 Ml
Materiał Podłoża
Concrete | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
-18 Deg C
Zapach
Solvent
Zawartość VOC - Procentowa
650 g/l
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Chemical
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Liquid; Canvas | Carpet | Chipboard | Concrete | Insulation Leather; Colorless; 500 Ml