ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ECO Multi Grease 500 ML

ECO Multi Grease 500 ML

CRC ECO Multi Grease 500 ML

Synthetic Ester Grease; Bearing; Aerosol Can; Aerosol; Joint and General Lubrication Wheel Bearing | Roller Bearing; Brown; 500 Ml

Nr. katalogowy

ECO Multi Grease 500 ML

Nr kat. BDI

17031196

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
UNSPSC
15121902
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Synthetic Ester
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Aerosol Can
Tekstura
Aerosol
Zastosowanie
Joint and General Lubrication Wheel Bearing | Roller Bearing
Opis Producenta
CRC ECO Multi Grease
Kolor
Brown
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
500 Ml
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Below 0 Deg C
Zapach
Alcohol
Certyfikat Zgodności
KPE2N-40 / L-XDDEB2
Klasa NLGI
2
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Synthetic Ester
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Synthetic Ester Grease; Bearing; Aerosol Can; Aerosol; Joint and General Lubrication Wheel Bearing | Roller Bearing; Brown; 500 Ml