ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MOBILUX EP 1 50KG

MOBILUX EP 1 50KG

MOBILUX EP1 opk. 50 kg SMAR

Lithium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Fluid; Heavy Duty High Unit Pressure Equipment; Brown; 50 Kg

Nr. katalogowy

MOBILUX EP 1 50KG

Nr kat. BDI

15065722

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex
Użycie Typowe
Multipurpose
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Semi Fluid
Zastosowanie
Heavy Duty High Unit Pressure Equipment
Nazwa Handlowa
MOBILUX
Opis Producenta
Mobilux EP 1 Grease
Kolor
Brown
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Kg
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 204 Deg C
Zapach
Characteristic
Klasa NLGI
1
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Drum; Semi Fluid; Heavy Duty High Unit Pressure Equipment; Brown; 50 Kg