ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
UNIREX EP2 GREASE 14.1OZ

UNIREX EP2 GREASE 14.1OZ

UNIREX EP2 GREASE 14.1OZ

MOBIL OIL UNIREX EP2 GREASE 14.1OZ

Lithium Complex Grease; Automotive; Cartridge; Grease; Automotive Wheel Bearing; Green; 14.1 Oz

Nr. katalogowy

UNIREX EP2 GREASE 14.1OZ

Nr kat. BDI

21968041

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
UNSPSC
15121902
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex | Polymer
Użycie Typowe
Automotive
Typ Opakowania
Cartridge
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Automotive Wheel Bearing
Nazwa Handlowa
UNIREX
Opis Producenta
Mobil Unirex EP 2 Grease
Kolor
Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
14.1 Oz
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 200 Deg C
Zapach
Characteristic
Klasa NLGI
2
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex Polymer
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Automotive; Cartridge; Grease; Automotive Wheel Bearing; Green; 14.1 Oz