ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DTE 24 60L

DTE 24 60L

DTE 24 OPK=60L OLEJ

Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System; Brown; 60 L Container Size

Nr. katalogowy

DTE 24 60L

Nr kat. BDI

15065390

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.1
UNSPSC
15121504
Nazwa Produktu
Oil
Typ Produktu
Mineral Oil
Użycie Typowe
Hydraulic System
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Liquid
Klasyfikacja SAE/ISO
ISO 32
Zastosowanie
Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System
Opis Producenta
DTE 24
Kolor
Brown
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
60 L
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 200 Deg C
Zapach
Characteristic
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage | 0 Lb/Gal
Waga netto
60 L
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.30.80
Nazwa
Oil
Łańcuch Słów
Hydraulic
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Industrial and Mobile Equipment Hydraulic System; Brown; 60 L Container Size