ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MOBIL VELOCITE #10 5 GALLON

MOBIL VELOCITE QUART

MOBIL OIL MOBIL VELOCITE QUART

Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Bearing | Grinder | Lather | Jig Borer | Tracker Mechanism; Amber; 5 Gal Container Size

Nr. katalogowy

MOBIL VELOCITE #10 5 GALLON

Nr kat. BDI

21497237

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.86
UNSPSC
15121504
Nazwa Produktu
Oil
Typ Produktu
Mineral Oil
Użycie Typowe
Hydraulic System
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Liquid
Klasyfikacja SAE/ISO
ISO 22
Zastosowanie
Bearing | Grinder | Lather | Jig Borer | Tracker Mechanism
Opis Producenta
Velocite Oil No 10 Spindle and Hydraulic Oil
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
5 Gal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 174 Deg C
Zapach
Characteristic
Inne Funkcje
Premium Quality
Waga netto
5 Gal
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.30.80
Nazwa
Oil
Łańcuch Słów
Hydraulic
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Bearing | Grinder | Lather | Jig Borer | Tracker Mechanism; Amber; 5 Gal Container Size