ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MOBILGEAR 600 XP 68 20L

MOBILGEAR 600 XP 68 20L

MOBILGEAR 600 XP 68/opak. 20L ; MOBILGEAR 636

Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Pail; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 20 L Container Size

Nr. katalogowy

MOBILGEAR 600 XP 68 20L

Nr kat. BDI

15065420

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.9
UNSPSC
15121503
Nazwa Produktu
Oil
Typ Produktu
Mineral Oil
Użycie Typowe
Gear
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Liquid
Klasyfikacja SAE/ISO
ISO 68
Zastosowanie
Gear | Bearing | Seal
Opis Producenta
Mobilgear 600 XP Gear Oil
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
20 L
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 200 Deg C
Zapach
Characteristic
Inne Funkcje
Extra High Performance
Waga netto
20 L
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Oil
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.30.80
Nazwa
Oil
Łańcuch Słów
Gear
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Pail; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 20 L Container Size