ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MOBIL ATF 220 12X1L

MOBIL ATF 220 12X1L

MOBIL ATF 220 12 SZT X 1L

Automatic and Manual Transmission Lubricant; Automatic and Manual Transmission; Can; Liquid; Hydraulic System | Off-Highway Transmission Power; Red; 1 L

Nr. katalogowy

MOBIL ATF 220 12X1L

Nr kat. BDI

15065216

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MOBIL OIL CO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
15121500
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Lubricant
Użycie Typowe
Automatic and Manual Transmission
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Hydraulic System | Off-Highway Transmission Power
Nazwa Handlowa
Mobil ATF
Opis Producenta
Mobil Atf Automatic Transmission Fluid
Kolor
Red
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 L
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 177 Deg C
Zapach
Characteristic
Inne Funkcje
Automatic Transmission
Waga netto
1 L
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
3403.99.00.00
Nazwa
Lubricant
Łańcuch Słów
Automatic and Manual Transmission
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Automatic and Manual Transmission Lubricant; Automatic and Manual Transmission; Can; Liquid; Hydraulic System | Off-Highway Transmission Power; Red; 1 L