ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MOBIL GLYGOYLE 22 208L NR. 104335

MOBIL GLYGOYLE 22 208L NR. 104335

GLYGOYLE 22 OLEJ/opakowanie 208 L

Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Drum; Liquid; Sever Plastic | Paper Machine Bearing | Industrial Enclosed Gear | Spur/Bevel/Worm Gearing; Brown; 208 L

Nr. katalogowy

MOBIL GLYGOYLE 22 208L NR. 104335

Nr kat. BDI

15065292

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MOBIL OIL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.0
UNSPSC
15121520
Nazwa i Typ Produktu
Specialty Lubricant
Użycie Typowe
Multi Purpose
Typ Opakowania
Drum
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Sever Plastic | Paper Machine Bearing | Industrial Enclosed Gear | Spur/Bevel/Worm Gearing
Nazwa Handlowa
Mobil Glygoyle
Opis Producenta
Mobil Glygoyle High Performance Lubricant
Kolor
Brown
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
208 L
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
229 Deg C
Zapach
Characteristic
Inne Funkcje
High Performance | Synthetic | Polyalkyleneglycol Based
Waga netto
208 L
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.40.00
Nazwa
Lubricant
Łańcuch Słów
Multi Purpose
URL Producenta
https://www.mobil.com
Długi Opis
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Drum; Liquid; Sever Plastic | Paper Machine Bearing | Industrial Enclosed Gear | Spur/Bevel/Worm Gearing; Brown; 208 L