ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

18144C

18144C

BIJUR 18144C

Single Point Lubricator; Pump Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" FNPT; 1000 CC Capacity; Oil; Transparent Acrylic; 2700 PSI; 0 To 180 Deg F; Refillable Cartridge

Nr. katalogowy

18144C

Nr kat. BDI

21528158

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
BIJUR DELIMON INTERNATIONAL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.31
UNSPSC
27112914
Nazwa Produktu
Single Point Lubricator
Typ napędu
Pump Driven
Mechanizm napędowy
Electromechanical
Rozmiar Gwintu
1/4" FNPT
Pojemność
1000 CC
Typ środka smarnego
Oil
Klasa NLGI
2
Materiał Obudowy
Transparent Acrylic
Charakterystyka produktu
Refillable Cartridge
Maksymalne ciśnienie robocze
2700 PSI
Zakres temperatury pracy
0 To 180 Deg F
Kategoria - BDI
Single Point Lubricator
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
8479.89.98.99
Nazwa
Lubricator Refill
Łańcuch Słów
Single Point Automatic
URL Producenta
https://www.bijurdelimon.com
Waga / LBS
9.5
Długi Opis
Single Point Lubricator; Pump Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" FNPT; 1000 CC Capacity; Oil; Transparent Acrylic; 2700 PSI; 0 To 180 Deg F; Refillable Cartridge
Średnica Całkowita
6,378 Cale | 162 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,024 Cale | 280 Milimetry