ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
MARKER PAINT FLUO VIOLET AEROSOL 500ML

MARKER PAINT FLUO VIOLET AEROSOL 500ML

MARKER PAINT FLUO VIOLET AEROSOL 500ML

MARKER PAINT 500ML FLUO VIOLET FARBA ; ZNAKUJĄCA

Marking Paint; Pavement; Fluorescent Violet; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area

Nr. katalogowy

MARKER PAINT FLUO VIOLET AEROSOL 500ML

Nr kat. BDI

15078356

CENA NETTO
21,52 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
11
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
UNSPSC
31211513
Nazwa i Typ Produktu
Marking Paint
Użycie Typowe
Pavement
Kolor
Fluorescent Violet
Typ Opakowania
Aerosol Can
Zastosowanie
Outdoor Work | Over Light and Dark Area
Opis Producenta
CRC Multi Position Marker Paint
Inne Funkcje
Fast Drying | 12 Per Case
Waga netto
16.9 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Paint Marking
Grupa Produktowa BDI
G00210
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Paint
Łańcuch Słów
Marking
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Marking Paint; Pavement; Fluorescent Violet; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area