ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MARKER PEN RED

MARKER PEN RED

20388 MARKER PEN RED MARKER CZERWONY

Marking Pen; Field; Red; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size

Nr. katalogowy

20388

Nr kat. BDI

15076276

CENA NETTO
8,19 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
148
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
27112309
Nazwa i Typ Produktu
Marker Pen
Użycie Typowe
Field
Kolor
Red
Typ Opakowania
Pen
Zastosowanie
Multi-Surface
Opis Producenta
CRC Marker Pen
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.3 Oz
Inne Funkcje
Easy and Clean Application | 12 Per Case
Waga netto
0.3 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Paint Marking
Grupa Produktowa BDI
G00210
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Pen
Łańcuch Słów
Marking
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Marking Pen; Field; Red; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size