ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MARKER PEN YELLOW

MARKER PEN YELLOW

20400-AA MARKER PEN YELLOW MARKER ŻÓŁTY

Marking Pen; Field; Yellow; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size

Nr. katalogowy

20400-AA

Nr kat. BDI

15078021

CENA NETTO
10,08 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
19
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
CRC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112309
Nazwa i Typ Produktu
Marker Pen
Użycie Typowe
Field
Kolor
Yellow
Typ Opakowania
Pen
Zastosowanie
Multi-Surface
Opis Producenta
CRC Marker Pen
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.3 Oz
Inne Funkcje
Easy and Clean Application | 12 Per Case
Waga netto
0.3 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Paint Marking
Grupa Produktowa BDI
G00210
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Pen
Łańcuch Słów
Marking
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Marking Pen; Field; Yellow; Pen; Multi-Surface; 0.3 Oz Container Size